Startseite

SIEMENS - SIEBVP:203138 BD2-AK2X/S33 - BVP:203138

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:203138 BD2-AK2X/S33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Abgangsart - Leitungseinführung

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169742832

Artikelnummer

SIEBVP:203138

Herstellernummer

BVP:203138

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Polzahl:

5

Abgangsart:

Leitungseinführung

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

500...500 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

320 mm

Breite:

205 mm

Höhe:

160 mm

    Bd2-ak2x/s33 cassetta di derivazione 63 a / 1 x a 3 poli s33

    La cassetta di derivazione BD2-AK2X/S33 è progettata per garantire un'elevata capacità di distribuzione elettrica fino a 63 A.

    Dettagli tecnici:

    • Capacità: 63 A
    • Tipo di connessione: 1 x a 3 poli
    • Modello: S33

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'installazione e la distribuzione di energia elettrica.
    • Garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni electriche.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie