SIEMENS - SIEBVP:203136 BD2-AK2X/S27 - BVP:203136
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A
Polzahl - 5
Abgangsart - Leitungseinführung
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Packung
1 ST
EAN
4019169742818
Artikelnummer
SIEBVP:203136
Herstellernummer
BVP:203136
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
25 A
Polzahl:
5
Abgangsart:
Leitungseinführung
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
500...500 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
ja
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Absicherung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
320 mm
Breite:
205 mm
Höhe:
160 mm
- Corrente nominale: 25 A
- Numero di poli: 1 x a 3 poli
- Modello: S27
- Facilità di installazione e manutenzione.
- Elevata affidabilità per la distribuzione elettrica.
- Design compatto che ottimizza lo spazio.
BD2-AK2X/S27 Cassetta di derivazione 25 A / 1 x a 3 poli S27
La Cassetta di derivazione BD2-AK2X/S27 è progettata per garantire una distribuzione sicura ed efficiente dell'energia elettrica.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


