Startseite

SIEMENS - SIEBVP:203135 BD2-AK2X/S18 - BVP:203135

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:203135 BD2-AK2X/S18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 0

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Phasenselektion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169742801

Artikelnummer

SIEBVP:203135

Herstellernummer

BVP:203135

Hersteller

SIE

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Phasenselektion:

nein

Mit Arretierung:

ja

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

320 mm

Breite:

205 mm

Höhe:

160 mm

BD2-AK2X/S18 Cassetta di derivazione 63 A / 1 x a 3 poli D02

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie