Startseite

SIEMENS - SIEBVP:090167 BD01-160-R2 - BVP:090167

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:090167 BD01-160-R2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Polzahl - 5

  • Farbe - grau

  • Länge - 1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169736541

Artikelnummer

SIEBVP:090167

Herstellernummer

BVP:090167

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

160 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Polzahl:

5

Farbe:

grau

Länge:

1 mm

Schutzart (IP):

IP54

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

ja

RAL-Nummer:

7035

Breite:

25 mm

Höhe:

90 mm

    Bd01-160-r2 elemento di deviazione 1,0 m

    Il BD01-160-R2 è un elemento di deviazione progettato per garantire l'efficiente guida del flusso.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 1,0 m
    • Materiale: Alta qualità per resistenza e durata
    • Compatibilità: Adatto per vari sistemi di trasporto

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la deviazione del flusso per una gestione ottimale
    • Riduce i costi di manutenzione grazie alla sua robustezza
    • Facile installazione e integrazione nei sistemi esistenti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie