Startseite

SIEMENS - SIEBVP:090165 BD01-160-E UNIVERSAL FEEDER - BVP:090165

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:090165 BD01-160-E UNIVERSAL FEEDER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Mitte

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169736527

Artikelnummer

SIEBVP:090165

Herstellernummer

BVP:090165

Hersteller

SIE

Einspeisungsstelle:

Mitte

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

160 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

Einzel

Breite:

150 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

280 mm

Höhe:

104 mm

    BD01-160-E cassetta di alimentazione 160 A

    La cassetta di alimentazione BD01-160-E è progettata per fornire potenza elettrica efficiente e sicura in diverse applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 160 A
    • Tipo di installazione: Cassetta
    • Standard di sicurezza: Conforme alle norme industriali vigenti

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione e configurazione per ridurre i tempi di inattività.
    • Elevata affidabilità per garantire un'alimentazione continua.
    • Design robusto per resistere a condizioni operative difficili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie