SIEMENS - SIEBVP:090163 BD01-125-3-0,5 - BVP:090163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 125 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V
Polzahl - 5
Farbe - grau
Länge - 3000 mm
Packung
1 ST
EAN
4019169736503
Artikelnummer
SIEBVP:090163
Herstellernummer
BVP:090163
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
125 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Polzahl:
5
Farbe:
grau
Länge:
3000 mm
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
6
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
7035
Breite:
25 mm
Höhe:
90 mm
- Current rating: 125 A
- Product type: Condotto Sbarre
- Special features: Compact design
- Enhanced electrical performance and reliability.
- Space-saving solution for electrical installations.
- Easy installation and maintenance, reducing downtime.
Bd01-125-3-0,5 Condotto Sbarre Bd01 125 A
This product is a condotto sbarre designed for efficient electrical distribution with a capacity of 125 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


