SIEMENS - SIEBVP:090162 BD01-160-2-0,5 - BVP:090162
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V
Polzahl - 5
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4019169736497
Artikelnummer
SIEBVP:090162
Herstellernummer
BVP:090162
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
160 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Polzahl:
5
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
4
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
7035
Breite:
25 mm
Höhe:
90 mm
- Type: Condotto sbarre
- Current rating: 160 A
- Model number: BD01-160-2-0,5
- Facilita la distribuzione di energia elettrica in modo sicuro ed efficace.
- Consente una facile installazione e un risparmio di spazio negli impianti elettrici.
- Aumenta l'affidabilità del sistema elettrico grazie a materiali di alta qualità.
Bd01-160-2-0,5 condotto sbarre bd01 160 a
Il condotto sbarre BD01 160 A è progettato per garantire un'efficiente distribuzione di corrente in impianti elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


