Startseite

SIEMENS - SIEBVP:087483 BD01-AK01X/ZS - BVP:087483

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:087483 BD01-AK01X/ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Phasenselektion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169735858

Artikelnummer

SIEBVP:087483

Herstellernummer

BVP:087483

Hersteller

SIE

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Phasenselektion:

nein

Mit Arretierung:

ja

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

100 mm

Breite:

116 mm

Höhe:

77.5 mm

BD01-AK01X/ZS Cassetta di derivazione per 1 fusibile cilindrico 10 x 38 mm

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie