Startseite

SIEMENS - SIEBVP:085094 BD01-AK02M0/A323 - BVP:085094

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:085094 BD01-AK02M0/A323

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - -99999

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Phasenselektion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169735810

Artikelnummer

SIEBVP:085094

Herstellernummer

BVP:085094

Hersteller

SIE

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

-99999

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

32 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Phasenselektion:

nein

Mit Arretierung:

ja

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

200 mm

Breite:

116 mm

Höhe:

119.5 mm

BD01-AK02M0/A323 Cassetta di derivazione

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie