SIEMENS - SIEBVP:085093 BD01-AK02M0/F - BVP:085093
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A
Polzahl - 5
Abgangsart - Leitungseinführung
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Packung
1 ST
EAN
4019169735803
Artikelnummer
SIEBVP:085093
Herstellernummer
BVP:085093
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
32 A
Polzahl:
5
Abgangsart:
Leitungseinführung
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
-99999
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
ja
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
200 mm
Breite:
116 mm
Höhe:
119.5 mm
- Design compatto per spazi ristretti
- Materiale resistente agli urti e al calore
- Facilità di installazione e configurazione
- Standard di sicurezza IEC conformi
- Aumento dell'affidabilità del sistema elettrico
- Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla durata del prodotto
- Maggiore sicurezza per le installazioni elettriche
- Versatilità nell'uso in diverse applicazioni industriali
Bd01-ak02m0/f cassetta di derivazione
La BD01-AK02M0/F è una cassetta di derivazione progettata per garantire una distribuzione elettrica efficiente e sicura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


