SIEMENS - SIEBVP:085090 BD01-AK02X/ZS3 - BVP:085090
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A
Polzahl - 5
Abgangsart - Leitungseinführung
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Packung
1 ST
EAN
4019169735773
Artikelnummer
SIEBVP:085090
Herstellernummer
BVP:085090
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
32 A
Polzahl:
5
Abgangsart:
Leitungseinführung
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
ja
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
200 mm
Breite:
116 mm
Höhe:
77.5 mm
- Dimensioni: 200 x 150 x100 mm
- Materiale: Plastica resistente agli urti
- Grado di protezione: IP65
- Colore: Grigio
- Numero di ingressi: 4
- Facilità di installazionegrazie al design ergonomico.
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici per una lunga durata.
- Versatilità nell'applicazione per diverse configurazioni di cavi.
- Maggiore sicurezza grazie al grado di protezione IP65.
Bd01-ak02x/ZS3 cassetta di derivazione
La cassetta di derivazione BD01-AK02X/ZS3 è progettata per una facile distribuzione e giunzione dei cavi in impianti elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


