SIEMENS - SIEBVP:085089 BD01-AK02M0/A163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Polzahl - 5
Abgangsart - Leitungseinführung
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Packung
1 ST
EAN
4019169735766
Artikelnummer
SIEBVP:085089
Herstellernummer
BVP:085089
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Polzahl:
5
Abgangsart:
Leitungseinführung
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
ja
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
200 mm
Breite:
116 mm
Höhe:
105 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie