SIEMENS - SIEBVP:047335 BD2-AK1/3SD163A161 - BVP:047335

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Polzahl - 5
Abgangsart - Steckdose
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Packung
1 ST
EAN
4019169702331
Artikelnummer
SIEBVP:047335
Herstellernummer
BVP:047335
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Polzahl:
5
Abgangsart:
Steckdose
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
190 mm
Breite:
170 mm
Höhe:
180 mm
- Corrente nominale: 16 A
- Numero di poli: 3 x a 1
- Tipo di interruttore: magnetotermico (B)
- Modello: 3XSD
- Facilita la distribuzione elettrica in modo sicuro.
- Include un interruttore per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti.
- Design compatto che si adatta a vari spazi di installazione.
Bd2-Ak1/3Sd163A161
Il prodotto è una cassetta di derivazione progettata per consentire una distribuzione sicura e efficiente dell'elettricità, con un interruttore magnetotermico incluso.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie