Startseite

SIEMENS - SIEBVP:047283 BD2-AK1/CEE165A163 - BVP:047283

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:047283 BD2-AK1/CEE165A163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 0

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Phasenselektion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169702317

Artikelnummer

SIEBVP:047283

Herstellernummer

BVP:047283

Hersteller

SIE

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Phasenselektion:

nein

Mit Arretierung:

ja

Abgangsart:

Steckdose

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

1

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

CEE-Steckdose 5-polig 16 A

Absicherung:

Leitungsschutzschalter

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

190 mm

Breite:

170 mm

Höhe:

180 mm

BD2-AK1/CEE 165A163 Cassetta di derivazione 16 A / 1 x a 3 poli interruttore magnetotermico (C)+ 1 x a 5 poli CEE

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie