Startseite

SIEMENS - SIEBVP:047231 BD2-AK1/2CEE163A161 - BVP:047231

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:047231 BD2-AK1/2CEE163A161

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Abgangsart - Steckdose

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169702300

Artikelnummer

SIEBVP:047231

Herstellernummer

BVP:047231

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Polzahl:

5

Abgangsart:

Steckdose

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

2

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

ja

Ausführung der Steckdosen:

CEE-Steckdose 3-polig 16 A

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

190 mm

Breite:

170 mm

Höhe:

180 mm

    Bd2-ak1/2cee163a161

    La Cassetta di derivazione 16 A è progettata per gestire l'alimentazione tramite interruttori magnetotermici, garantendo sicurezza e efficienza.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 16 A
    • Numero di interruttori: 2 x a 1 polo (B)
    • Numero di interruttori: 2 x a 3 poli CEE

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione e configurazione.
    • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
    • Affidabilità operativa per l'alimentazione elettrica.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie