Startseite

SIEMENS - SIEBVP:047113 BD2-AK1/S14 - BVP:047113

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:047113 BD2-AK1/S14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Abgangsart - Leitungseinführung

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169702263

Artikelnummer

SIEBVP:047113

Herstellernummer

BVP:047113

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Polzahl:

5

Abgangsart:

Leitungseinführung

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

190 mm

Breite:

170 mm

Höhe:

180 mm

BD2-AK1/S14 Cassetta di derivazione 16 A / 3 x D01

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie