SIEMENS - SIEBVP:047112 BD2-AK1/S18 - BVP:047112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A
Polzahl - 5
Abgangsart - Leitungseinführung
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Packung
1 ST
EAN
4019169702256
Artikelnummer
SIEBVP:047112
Herstellernummer
BVP:047112
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
25 A
Polzahl:
5
Abgangsart:
Leitungseinführung
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
ja
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
190 mm
Breite:
170 mm
Höhe:
180 mm
- Corrente nominale: 25 A
- Tipo di contatti: 3 x D02
- Materiale della cassa: Plastica resistente
- Grado di protezione: IP65
- Facilità di installazione e manutenzione.
- Elevata sicurezza e protezione contro le intemperie.
- Ottima affidabilità nel tempo.
- Compatta e leggera, ideale per spazi ristretti.
BD2-AK1/S18 Cassetta di derivazione 25 A / 3 x D02
La Cassetta di derivazione BD2-AK1/S18 è progettata per la distribuzione sicura ed efficiente dell'energia elettrica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie