SIEMENS - SIEBVP:045890 BD2-800-R - BVP:045890
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP54
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Packung
1 ST
EAN
4019169702225
Artikelnummer
SIEBVP:045890
Herstellernummer
BVP:045890
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
100 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
8
Flexibel:
ja
Breite:
205 mm
Höhe:
145 mm
- Flessibilità nel design per adattarsi a diverse configurazioni.
- Materiale resistente per una lunga durata.
- Facile integrazione con altri sistemi Siemens.
- Progettato per applicazioni ad alta prestazione.
- Maggiore versatilità nelle soluzioni impiantistiche.
- Riduzione dei tempi di installazione e manutenzione.
- Affidabilità in condizioni operative variabili.
- Ottimizzazione dei processi di produzione graziea un design efficiente.
Bd2-800-R Elementi di deviazione flessibili
Il BD2-800-R è un componente progettato per permettere deviazioni flessibili in applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


