Startseite

SIEMENS - SIEBVP:045889 BD2-400-R - BVP:045889

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:045889 BD2-400-R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Breite - 205 mm

  • Höhe - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169702218

Artikelnummer

SIEBVP:045889

Herstellernummer

BVP:045889

Hersteller

SIE

Farbe:

grau

Breite:

205 mm

Höhe:

50 mm

    BD2-400-R Elementi di deviazione flessibili

    Il BD2-400-R è progettato per offrire soluzioni flessibili per la deviazione dei materiali in vari processi industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Adattabilità a vari layout di produzione
    • Materiale resistente per una lunga durata
    • Facile installazione e manutenzione
    • Progettato per operare in condizioni industriali severe

    Vantaggi per i clienti:

    • Maggiore efficienza nei processi di deviazione
    • Riduzione dei tempi di inattività grazie alla facilità di manutenzione
    • Configurabilità per ottimizzare il flusso di materiali
    • Affidabilità e robustezza nel lungo periodo

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie