Startseite

SIEMENS - SIEBVP:034289 BD01-GK2M2/F - BVP:034289

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:034289 BD01-GK2M2/F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abgangsart - Leitungseinführung

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Anzahl der sonstigen Steckdosen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169701495

Artikelnummer

SIEBVP:034289

Herstellernummer

BVP:034289

Hersteller

SIE

Abgangsart:

Leitungseinführung

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

245 mm

Breite:

160 mm

Höhe:

124 mm

    Bd01-gk2m2/f cassetta per apparecchi

    La cassetta BD01-GK2M2/F è progettata per la protezione e il montaggio di apparecchiature elettriche.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 200 x 300 x 120 mm
    • Materiale: Policarbonato resistente agli urti
    • Grado di protezione: IP65
    • Temperatura di funzionamento: -20 °C a +60 °C

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione grazie al design intuitivo
    • Elevata protezione contro polvere e umidità
    • Durabilità sostenuta in ambienti difficili
    • Versatilità per diverse applicazioni industriali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie