SIEMENS - SIEBVP:034285 BD01-GK1X/F - BVP:034285

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V
Phasenselektion - nein
Mit Arretierung - ja
Abgangsart - Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Packung
1 ST
EAN
4019169701457
Artikelnummer
SIEBVP:034285
Herstellernummer
BVP:034285
Hersteller
SIE
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
ja
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Länge:
175 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
124 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


