SIEMENS - SIEBVP:034283 BD01-AK2X/F - BVP:034283

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 35 A
Polzahl - 5
Abgangsart - Leitungseinführung
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Packung
1 ST
EAN
4019169701433
Artikelnummer
SIEBVP:034283
Herstellernummer
BVP:034283
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
35 A
Polzahl:
5
Abgangsart:
Leitungseinführung
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
ja
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
265 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
124 mm
- Tipo: Cassetta di derivazione
- Materiale: Plastica resistente agli agenti atmosferici
- Dimensioni: Compatta per facili installazioni
- Colori disponibili: Vari, a seconda delle esigenze
- Certificazioni: Conformità a standard di sicurezza elettrica
- Facilità di installazione e manutenzione
- Protezione ottimale contro condizioni ambientali avverse
- Maggiore sicurezza nelle connessioni elettriche
- Durabilità e resistenza nel tempo
Bd01-ak2x/f cassetta di derivazione
La cassetta di derivazione BD01-AK2X/F è progettata per facilitare le connessioni elettriche in modo sicuro e affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


