Startseite

SIEMENS - SIEBVP:034282 BD01-AK2M1/CEE325A323 - BVP:034282

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:034282 BD01-AK2M1/CEE325A323

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Abgangsart - Steckdose

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169701426

Artikelnummer

SIEBVP:034282

Herstellernummer

BVP:034282

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

32 A

Polzahl:

5

Abgangsart:

Steckdose

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

1

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

ja

Ausführung der Steckdosen:

CEE-Steckdose 5-polig 32 A

Absicherung:

Leitungsschutzschalter

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

265 mm

Breite:

160 mm

Höhe:

176 mm

    BD01-AK2M1/CEE325A323 Cassetta di derivazione

    La Cassetta di derivazione BD01-AK2M1/CEE325A323 è progettata per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: compatte e versatili
    • Materiale: resistente agli agenti atmosferici
    • Capacità di assorbimento: elevata
    • Classificazione: conforme agli standard europei

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile da installare e produrre
    • Contribuisce a una maggiore sicurezza elettrica
    • Durabilità nel tempo grazie ai materiali di alta qualità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie