SIEMENS - SIEBVP:034279 BD01-AK2X/CEE165S14 - BVP:034279
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Polzahl - 5
Abgangsart - Steckdose
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 1
Packung
1 ST
EAN
4019169701396
Artikelnummer
SIEBVP:034279
Herstellernummer
BVP:034279
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Polzahl:
5
Abgangsart:
Steckdose
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
1
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
ja
Ausführung der Steckdosen:
CEE-Steckdose 5-polig 16 A
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
265 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
176 mm
- Tipo: Cassetta di derivazione
- Referenza: BD01-AK2X/CEE165S14
- Materiale: Plastica resistente agli agenti atmosferici
- Dimensioni: Compatte per installazione facile
- Facilità di installazione grazie al design compatto.
- Massima sicurezza nella connessione elettrica.
- Alta resistenza agli agenti atmosferici per una durabilità prolungata.
Bd01-Ak2x/Cee165S14 cassetta di derivazione
La cassetta di derivazione BD01-AK2X/CEE165S14 è progettata per garantire una connettività sicura e affidabile in applicazioni elettriche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


