Startseite

SIEMENS - SIEBVP:034274 BD01-AK2X/S27 - BVP:034274

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:034274 BD01-AK2X/S27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Phasenselektion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169701341

Artikelnummer

SIEBVP:034274

Herstellernummer

BVP:034274

Hersteller

SIE

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

25 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Phasenselektion:

nein

Mit Arretierung:

ja

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Absicherung:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

195 mm

Breite:

160 mm

Höhe:

124 mm

BD01-AK2X/S27 Cassetta di derivazione

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie