SIEMENS - SIEBVP:034273 BD01-AK1M1/F - BVP:034273
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 35 A
Polzahl - 5
Abgangsart - Leitungseinführung
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Packung
1 ST
EAN
4019169701334
Artikelnummer
SIEBVP:034273
Herstellernummer
BVP:034273
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
35 A
Polzahl:
5
Abgangsart:
Leitungseinführung
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
ja
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Absicherung:
ohne
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
195 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
124 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


