Startseite

SIEMENS - SIEBVP:034272 BD01-AK1X/F - BVP:034272

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:034272 BD01-AK1X/F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 35 A

  • Polzahl - 5

  • Abgangsart - Leitungseinführung

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169701327

Artikelnummer

SIEBVP:034272

Herstellernummer

BVP:034272

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

35 A

Polzahl:

5

Abgangsart:

Leitungseinführung

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Absicherung:

ohne

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

195 mm

Breite:

160 mm

Höhe:

124 mm

BD01-AK1X/F Cassetta di derivazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie