Startseite

SIEMENS - SIEBVP:034264 BD01-AK1X/S14 - BVP:034264

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:034264 BD01-AK1X/S14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Abgangsart - Leitungseinführung

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169701242

Artikelnummer

SIEBVP:034264

Herstellernummer

BVP:034264

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Polzahl:

5

Abgangsart:

Leitungseinführung

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

195 mm

Breite:

160 mm

Höhe:

124 mm

    Bd01-ak1x/s14 cassetta di derivazione

    La cassetta di derivazione BD01-AK1X/S14 è progettata per garantire un'efficace distribuzione e protezione delle connessioni elettriche.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cassetta di derivazione
    • Modello: BD01-AK1X/S14
    • Materiale: Plastica resistente
    • Dimensioni: Compact design per facile installazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'organizzazione e la gestione delle connessioni elettriche.
    • Protegge i circuiti da danni e sovraccarichi.
    • Riduce il rischio di cortocircuiti grazie al design sicuro.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie