Startseite

SIEMENS - SIEBVP:034262 BD01-B - BVP:034262

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:034262 BD01-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Montagebügel

  • Befestigungsart - Wand/Decke/Abhängung

Packung

  • 10 ST

EAN

4019169701228

Artikelnummer

SIEBVP:034262

Herstellernummer

BVP:034262

Hersteller

SIE

Ausführung:

Montagebügel

Befestigungsart:

Wand/Decke/Abhängung

    Bd01-b staffa di fissaggio universale

    La BD01-B è una staffa di fissaggio universale progettata per garantire un montaggio sicuro e versatile in diverse applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Materiale: acciaio inossidabile
    • Capacità di carico: fino a 50 kg
    • Dimensioni: 250 x 100 mm
    • Compatibilità: adatta per vari supporti

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione con un design intuitivo.
    • Robustezza e durabilità per un utilizzo a lungo termine.
    • Versatilità nel montaggio in diverse configurazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie