Startseite

SIEMENS - SIEBVP:034261 BD01-R2 - BVP:034261

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:034261 BD01-R2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelkasten

  • Flexibel - ja

  • Polzahl - 5

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

Winkelkasten

Flexibel:

ja

Polzahl:

5

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

100 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Länge:

1 m

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

BD01-R2 Elemento di deviazione 1,0 m