SIEMENS - SIEBVP:034260 BD01-R1 - BVP:034260
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelkasten
Polzahl - 5
Flexibel - ja
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A
Länge - 0.5 m
Packung
1 ST
EAN
4019169701204
Artikelnummer
SIEBVP:034260
Herstellernummer
BVP:034260
Hersteller
SIE
Ausführung:
Winkelkasten
Polzahl:
5
Flexibel:
ja
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
100 A
Länge:
0.5 m
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
RAL-Nummer:
7035
- Lunghezza: 0,5 m
- Materiale: Acciaio inossidabile
- Resistenza alla corrosione: Alta
- Applicazioni: Sistemi di trasporto e distribuzione
- Facilita la gestione dei flussi nei sistemi industriali.
- Durata prolungata grazie alla sua resistenza alla corrosione.
- Adatto per diverse applicazioni, aumentando la versatilità.
BD01-R1 elemento di deviazione 0,5 m
Il BD01-R1 è un elemento di deviazione progettato per facilitare la conduzione di flussi in sistemi industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


