Startseite

SIEMENS - SIEBVP:034259 BD01-E - BVP:034259

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:034259 BD01-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Mitte

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169701198

Artikelnummer

SIEBVP:034259

Herstellernummer

BVP:034259

Hersteller

SIE

Einspeisungsstelle:

Mitte

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

100 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

Einzel

Breite:

150 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

260 mm

Höhe:

104 mm

    Bd01-e cassetta di alimentazione

    La cassetta di alimentazione BD01-E è progettata per fornire una gestione efficiente della distribuzione energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Design compatto per un'installazione semplice
    • Capacità di carico elevata
    • Compatibilità con diversi tipi di sistemi elettrici
    • Materiali di alta qualità per garantire la durabilità

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la distribuzione elettrica in spazi limitati
    • Riduce i costi operativi grazie a un'efficienza energetica superiore
    • Affidabilità comprovata per una lunga durata nel tempo
    • Versatilità nell'applicazione in diverse configurazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie