Startseite

SIEMENS - SIEBVP:034258 BD01-100-2-0,5 - BVP:034258

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:034258 BD01-100-2-0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Polzahl - 5

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169701181

Artikelnummer

SIEBVP:034258

Herstellernummer

BVP:034258

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

100 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Polzahl:

5

Farbe:

grau

Länge:

2000 mm

Schutzart (IP):

IP54

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

4

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

25 mm

Höhe:

90 mm

    Bd01-100-2-0,5 Condotto sbarre 100 A

    Il BD01-100-2-0,5 è un condotto sbarre progettato per applicazioni che richiedono un'alimentazione elettrica sicura e affidabile fino a 100 A.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 100 A
    • Tensione nominale: specifica a seconda dell'applicazione
    • Materiale: alluminio o rame
    • Dimensioni: compatte per una facile installazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità nel funzionamento
    • Facile installazione e manutenzione
    • Riduzione della resistenza elettrica grazie ai materiali di alta qualità
    • Idoneo per vari ambienti di lavoro

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie