SIEMENS - SIEBVP:034257 BD01-100-3-0,5 - BVP:034257

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V
Polzahl - 5
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4019169701174
Artikelnummer
SIEBVP:034257
Herstellernummer
BVP:034257
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
100 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Polzahl:
5
Farbe:
grau
Länge:
3000 mm
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
6
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
7035
Breite:
25 mm
Höhe:
90 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie