SIEMENS - SIEBVP:034255 BD01-63-3-0,5 - BVP:034255

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A
Polzahl - 5
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Flexibel - nein
Packung
1 ST
EAN
4019169701150
Artikelnummer
SIEBVP:034255
Herstellernummer
BVP:034255
Hersteller
SIE
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
63 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Anzahl der Abgangsstellen:
6
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
3000 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
90 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie