Startseite

SIEMENS - SIEBVP:034254 BD01-40-2-0,5 - BVP:034254

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:034254 BD01-40-2-0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Polzahl - 5

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169701143

Artikelnummer

SIEBVP:034254

Herstellernummer

BVP:034254

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

40 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Polzahl:

5

Farbe:

grau

Länge:

2000 mm

Schutzart (IP):

IP54

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

4

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

25 mm

Höhe:

90 mm

    BD01-40-2-0,5 Condotto sbarre 40 A

    Il Condotto sbarre da 40 A è progettato per la distribuzione efficiente dell'energia elettrica in impianti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 40 A
    • Materiale: Alluminio
    • Tensione di isolamento: 1000 V
    • Temperatura massima di esercizio: 90 °C

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione e manutenzione.
    • Affidabilità nel funzionamento continuo.
    • Design compatto per ottimizzare lo spazio.
    • Resistenza alla corrosione per una lunga durata.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie