SIEMENS - SIEBVP:034253 BD01-40-3-0,5 - BVP:034253
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V
Polzahl - 5
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4019169701136
Artikelnummer
SIEBVP:034253
Herstellernummer
BVP:034253
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Polzahl:
5
Farbe:
grau
Länge:
3000 mm
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
6
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
7035
Breite:
25 mm
Höhe:
90 mm
- Corrente nominale: 40 A
- Struttura robusta per una lunga durata
- Facile installazione e manutenzione
- Compatibile con vari sistemi di distribuzione elettrica
- Massima efficienza energetica
- Affidabilità nelle applicazioni industriali
- Riduzione dei costi di manutenzione
- Flessibilità nell'integrazione con componenti esistenti
Bd01-40-3-0,5 condotto sbarre 40 A
Il prodotto è un condotto sbarre progettato per gestire correnti fino a 40 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie