SIEMENS - SIEBVP:034228 BD2-BD - BVP:034228
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Befestigungsart - Wand/Decke
Packung
5 ST
EAN
4019169701129
Artikelnummer
SIEBVP:034228
Herstellernummer
BVP:034228
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Befestigungsart:
Wand/Decke
- Materiale: acciaio
- Dimensioni: 25 x 25 mm
- Finitura: zincata
- Applicazione: sistemi di montaggio per apparecchiature elettriche
- Facilita l'installazione di componenti elettrici.
- Migliora la sicurezza riducendo il rischio di cortocircuiti.
- Assicura una longevità maggiore degli impianti grazie a una corretta ventilazione.
Bd2-bd staffa distanziatrice
La staffa distanziatrice BD2-BD serve a mantenere la distanza corretta tra i componenti installati.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


