Startseite

SIEMENS - SIE8WD53205BD SEGN LUM LED LAMP GIALLO 24V UC - 8WD53205BD

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WD53205BD SEGN LUM LED LAMP GIALLO 24V UC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - gelb

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209358164

Artikelnummer

SIE8WD53205BD

Herstellernummer

8WD53205BD

Hersteller

SIE

Bemessungsspannung DC:

24...24 V

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

gelb

Montageart:

Einbau

Bemessungsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP65

Stromaufnahme:

45 A

Fassung:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

    Luce lampeggiante di segnalazione

    La luce lampeggiante SIRIUS 8WD5 è progettata per la segnalazione visiva in condizioni ambientali gravose e in impianti esterni, con un'illuminazione robusta e ottimale.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di prodotto: Luce lampeggiante con LED integrato
    • Colore: Giallo
    • Tensione: AC/DC 24 V
    • Diametro: 70 mm
    • Resistenza: Estremamente resistente a urtie vibrazioni
    • Varianti disponibili: Luce continua, lampeggiante, rotante e flash in diversi colori

    Vantaggi per i clienti:

    • Ottimizzazione dell'emissione luminosa sia di lato che verso l'alto
    • Modularità delle colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD
    • Compatibilità con accessori come piedi, adattatori e lampade a incandescenza e LED
    • Adatta per la sorveglianza ottica dello stato di funzionamento negli impianti diproduzione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie