SIEMENS - SIE8WD53205BB SEGN LUM LED LAMP ROSSO 24V UC - 8WD53205BB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung DC - 24...24 V
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Kalottenfarbe - rot
Montageart - Einbau
Packung
1 ST
EAN
4011209358188
Artikelnummer
SIE8WD53205BB
Herstellernummer
8WD53205BB
Hersteller
SIE
Bemessungsspannung DC:
24...24 V
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Einbau
Bemessungsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Schutzart (IP):
IP65
Stromaufnahme:
45 A
Fassung:
sonstige
Leistung:
-99999 W
Leuchtmittel:
LED
- Tipo: Luce lampeggiante con LED integrato
- Colore: Rosso
- Alimentazione: AC/DC 24 V
- Diametro: 70 mm
- Resistenza: Estremamente resistente a urti e vibrazioni
- Emissione luminosa: Ottimale di lato e verso l'alto
- Tipologie disponibili: Luce continua, lampeggiante, rotante e flash in diversi colori
- Facilita la sorveglianza ottica dello stato di funzionamento in ambienti esterni.
- Soluzione modulare con opzioni di comunicazione per una maggiore flessibilità.
- Accessori disponibili come piedi, adattatori, lampade a incandescenza e LED per una personalizzazione ottimale.
Luce lampeggiante di segnalazione, con LED integrato, rosso, AC/DC 24 V, diametro 70 mm
La luce lampeggiante SIRIUS 8WD5 è progettata per la segnalazione visiva in condizioni ambientali gravose, permettendo un monitoraggio ottimale dellostato di funzionamento nei impianti di produzione.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


