Startseite

SIEMENS - SIE8WD44500EA2 SIRENA MULTIF.TONI REGOLABILI 230V - 8WD44500EA2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - sonstige

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209497481

Artikelnummer

SIE8WD44500EA2

Herstellernummer

8WD44500EA2

Hersteller

SIE

Funktion:

sonstige

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Ton einstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Lautstärke:

102 dB

elemento sirena, multi-tono 102 dB, 8 toni + volume variabile, colore nero, AC 230 V, diametro 70 mm Sirena SIRIUS 8WD44 per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, ad es. per dispositivi di allarme ottici e/o acustici oppure peril controllo di processi complessi.. Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale ed estremamente resistenti a urti e vibrazioni. Il sicuro attacco a baionetta consente il semplice montaggio nonché la rapida sostituzione degli elementi acustici. Gli elementi acustici sono regolabili nel tono e nel volume sonoro. Oltre che per luce fissa sono disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e tensioni nonché ronzatori esirene. Esse sono fornibili in diverse misure di diametro, a scelta anche con capacità di comunicazione con collegamento a IO-Link oppure AS-Interface. Impiegando più LED in un modulo luminoso si ottiene una distribuzione ottimale della luce. Come accessori sono fornibili basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie