Startseite

SIEMENS - SIE8WD44400FA EL.SONORO TONO REGOLABILE 115V AC-D - 8WD44400FA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...115 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 115...115 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209497436

Artikelnummer

SIE8WD44400FA

Herstellernummer

8WD44400FA

Hersteller

SIE

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115...115 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

115...115 V

Schutzart (IP):

IP65

Ton einstellbar:

ja

Spannungsart:

AC

Lautstärke:

85 dB

    Elementi ronzatore

    Ronzatore SIRIUS 8WD4 per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, ad es. per dispositivi di allarme ottici e/o acustici oppure per il controllo di processi complessi.

    Dettagli tecnici:

    • Suono continuo o pulsante
    • Impostabile a 85 dB
    • Colore: nero
    • Tensione: AC 115 V
    • Diametro: 70 mm
    • Grado di protezione elevato per impiego industriale
    • Robusti e resistenti a urti e vibrazioni
    • Attacco a baionetta per semplice montaggio
    • Elementi acustici regolabili nel tono e nel volume sonoro
    • Disponibili in diverse misure di diametro
    • Capacità di comunicazione con collegamento a IO-Link oppure AS-Interface

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile e rapido montaggio e sostituzione degli elementi acustici
    • Distribuzione ottimale della luce grazie all'impiego di più LED in un modulo luminoso
    • Varietà di lampade disponibili per luce fissa, lampeggiante, rotante e flash in diversi colori e tensioni
    • Accessori fornibili come basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo
    • Design moderno e modulare delle colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie