Startseite

SIEMENS - SIE8WD44200FA EL.SONORO TONO REGOLABILE 24V AC-DC - 8WD44200FA

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WD44200FA EL.SONORO TONO REGOLABILE 24V AC-DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sirius

EAN

4011209497429

Artikelnummer

SIE8WD44200FA

Herstellernummer

8WD44200FA

Hersteller

SIE

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Ton einstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Lautstärke:

85 dB

elemento ronzatore, suono continuo o pulsante, impostabile, 85 dB, colore nero, AC/DC 24 V, diametro 70 mm Ronzatore SIRIUS 8WD4 per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, ad es. per dispositivi di allarme ottici e/o acustici oppure per il controllo di processi complessi.. Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale ed estremamente resistenti a urti e vibrazioni. Il sicuro attacco a baionetta consente il semplice montaggio nonchéla rapida sostituzione degli elementi acustici. Gli elementi acustici sono regolabili nel tono e nel volumesonoro. Oltre che per luce fissa sono disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e tensioni nonché ronzatori e sirene. Esse sono fornibili in diverse misure di diametro, a scelta anche con capacità di comunicazione con collegamento a IO-Link oppure AS-Interface. Impiegando più LED in un modulo luminoso si ottiene una distribuzione ottimale della luce. Comeaccessori sono fornibili basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.