SIEMENS - SIE8WD44200EA2 SIRENA MULTIF.TONI REGOLABILI 24V - 8WD44200EA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - sonstige
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4011209497467
Artikelnummer
SIE8WD44200EA2
Herstellernummer
8WD44200EA2
Hersteller
SIE
Funktion:
sonstige
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Ton einstellbar:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Lautstärke:
102 dB


