Startseite

SIEMENS - SIE8WD44200EA SIRENA TONO FISSO ALTERNATO 24V DC - 8WD44200EA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209497450

Artikelnummer

SIE8WD44200EA

Herstellernummer

8WD44200EA

Hersteller

SIE

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP65

Ton einstellbar:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Lautstärke:

105 dB

    Elemento Sirena

    La sirena SIRIUS 8WD4 è progettata per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, ad esempio per dispositivi di allarme ottici e/o acustici o per il controllo di processi complessi.

    Dettagli tecnici:

    • Suono continuo / suono pulsante
    • Colore: nero
    • Tensione: AC/DC 24 V
    • Volume: 95 - 105 dB
    • Grado di protezione: IP65
    • Diametro: 70 mm
    • Montaggio sicuro tramite attacco a baionetta
    • Elementi acustici regolabili nel tono e nel volume sonoro
    • Opzioni di luce fissa, lampeggiante, rotante e flash
    • Capacità di comunicazione con collegamento a IO-Link oppure AS-Interface
    • Accessori disponibili: basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo

    Vantaggi per il cliente:

    • Elevato grado di protezione adatto all'impiego industriale
    • Robusti apparecchi estremamente resistenti a urti e vibrazioni
    • Facile e veloce montaggio e sostituzione degli elementi acustici
    • Distribuzione ottimale della luce impiegando più LED in un modulo luminoso
    • Design moderno e personalizzabile per diverse applicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie