Startseite

SIEMENS - SIE8WD42500FA RONZATORE 85DB 230V AC CONT-PULS. - 8WD42500FA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209375154

Artikelnummer

SIE8WD42500FA

Herstellernummer

8WD42500FA

Hersteller

SIE

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

50 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Schutzart (IP):

IP54

Ton einstellbar:

ja

Spannungsart:

AC

Lautstärke:

85 dB

    Elemento Ronzatore

    Il Ronzatore SIRIUS 8WD4 è progettato per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, ideale per dispositivi di allarme ottici e/o acustici e per il controllo di processi complessi.

    Dettagli tecnici:

    • Suono continuo o pulsante, impostabile
    • 85 dB di intensità sonora
    • Alimentazione AC 230 V
    • Diametro di 50 mm
    • Elevato grado di protezione
    • Resistente a urti e vibrazioni
    • Attacco a baionetta per un semplice montaggio
    • Disponibile in diverse misure di diametro
    • Capacità di comunicazione con collegamento a AS-Interface

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile e veloce sostituzione degli elementi acustici
    • Regolabili nel tono e nel volume sonoro
    • Varietà di lampade disponibili: luce continua, lampeggiante, rotante e flash in diversi colori
    • Distribuzione ottimale della luce grazie all'impiego di più LED in un modulo luminoso
    • Accessori disponibili come basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo
    • Design moderno e modulare delle colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie