SIEMENS - SIE8WD42400FA RONZATORE 85DB 110V UC CONT-PULS. - 8WD42400FA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 50 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...115 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 115...115 V
Packung
1 ST
Produktserien
SIRIUS 8WD4
EAN
4011209375215
Artikelnummer
SIE8WD42400FA
Herstellernummer
8WD42400FA
Hersteller
SIE
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
50 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz:
115...115 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
115...115 V
Betriebsspannung DC:
0...0 V
Spannungsart:
AC/DC
Ton einstellbar:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Lautstärke:
85 dB