Startseite

SIEMENS - SIE8WD42200FA ELEMENTO ACUSTICO 24 V UC - 8WD42200FA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209375307

Artikelnummer

SIE8WD42200FA

Herstellernummer

8WD42200FA

Hersteller

SIE

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

50 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP54

Ton einstellbar:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Lautstärke:

85 dB

    Elemento ronzatore

    Ronzatore SIRIUS 8WD4 per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, ideale per dispositivi di allarme ottici e/o acustici o per il controllo di processi complessi.

    Dettagli tecnici:

    • Colore: nero
    • Suono: continuo o pulsante, impostabile
    • Intensità sonora: 85 dB
    • Alimentazione: AC/DC 24 V
    • Diametro: 50 mm
    • Grado di protezione elevato per impiego industriale
    • Attacco a baionetta per facile montaggio e sostituzione
    • Opzioni: toni e volume regolabili
    • Disponibilità di luci lampeggianti, rotanti e flash in diversi colori
    • Ronzatori e sirene disponibili in diverse misure di diametro
    • Capacità di comunicazione con collegamento a AS-Interface opzionale
    • Distribuzione ottimale della luce grazie all'uso di più LED

    Vantaggi per i clienti:

    • Robusti e resistenti a urti e vibrazioni.
    • Facile installazione e sostituzione grazie al design innovativo.
    • Modularità aumenta la flessibilità nelle applicazioni di segnalazione.
    • Varie opzioni di luce per soddisfare diverse esigenze di segnalazione.
    • Accessori disponibili per personalizzare ulteriormente le colonnine.
    • Design moderno che si integra bene in vari ambienti industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie