Startseite

SIEMENS - SIE8WD42080EH ADATTATORE X 8WD - 8WD42080EH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Ton einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209378193

Artikelnummer

SIE8WD42080EH

Herstellernummer

8WD42080EH

Hersteller

SIE

Farbe:

sonstige

Ton einstellbar:

nein

Adattatore per montaggio con foro singolo

Questo adattatore è progettato per il montaggio senza piede e stelo, facilitando l'installazione di colonnine di segnalazione.

Dettagli tecnici:

  • Montaggio senza piede e stelo
  • Filetto M18
  • Dado di fissaggio
  • Accessori per colonnine di segnalazione
  • Diametro 50 mm
  • Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD
  • Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno

Vantaggi per il cliente:

  • Facilita il montaggio grazie al design senza piede e stelo
  • Compatibilità con colonnine di segnalazione di diametro 50 mm
  • Design moderno per l'estetica degli impianti

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie