Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIEMENS - SIE8WA10111PG11 MORSETTO UNIPOLARE 4MMQ G/V - 8WA10111PG11

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WA10111PG11 MORSETTO UNIPOLARE 4MMQ G/V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 4...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 4...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 4...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209156760

Artikelnummer

SIE8WA10111PG11

Herstellernummer

8WA10111PG11

Hersteller

SIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

4...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

4...4 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-25...55 °C

Breite:

6.5 mm

Tiefe:

51 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grün/gelb

Etagen intern gebrückt:

nein

morsetto passante in materiale termoplastico morsetti a vite su entrambi i lati morsetto singolo, verde-giallo, 6,5mm, 4 Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie